Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-G1710F Autolautsprecher Rund 280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer TS-G1710F Autolautsprecher Rund 280 W
Pioneer TS-G1710F Autolautsprecher Rund 280 W
Pioneer TS-G1710F Autolautsprecher Rund 280 W
Pioneer TS-G1710F Autolautsprecher Rund 280 W
Pioneer TS-G1710F Autolautsprecher Rund 280 W
Artikel-Nr.:
     752-325782
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-G1710F
EAN/GTIN:
     884938373470
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Spitzenstrom
280 W
Bemessungsleistung
40 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Frequenzbereich
34 - 16000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
49.7 mm
Gewicht
570 g
Durchmesser
170 mm
Durchmesser Montageloch
144 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,66*
€ 27,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,10*
€ 35,62*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,86*
€ 36,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,94*
€ 43,60*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,96*
€ 65,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.