Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-G130C Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Artikel-Nr.:
     752-325831
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-G130C
EAN/GTIN:
     884938373401
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Unterschiedliche Bestandteile
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
250 W
Bemessungsleistung
40 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Frequenzbereich
37 - 27000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
44 mm
Gewicht
440 g
Hochtönerdurchmesser
30 mm
Durchmesser
130 mm
Durchmesser Montageloch
121 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,29*
€ 33,52*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,22*
€ 38,63*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,26*
€ 42,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,13*
€ 51,34*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,52*
€ 79,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.