Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT RTLk-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT RTLk-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün
METZ CONNECT RTLk-E10 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38136030
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110352412008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 90 x 70 mm
Gewicht
150 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.