Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HT3110 Black 7 1 Scheibe(n) 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HT3110 Black 7 1 Scheibe(n) 1000 W Schwarz
Braun HT3110 Black 7 1 Scheibe(n) 1000 W Schwarz
Braun HT3110 Black 7 1 Scheibe(n) 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38135369
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X23010012
EAN/GTIN:
     8021098760050
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Manueller Brotheber - Liftfunktion
Dank dem manuellen Brotheber kann das Brot sicherangehoben und entnommen werden.

Einfache Bedienung
Die Aufwärm-, Stopp- und Auftauftasten sind von oben am Toaster zu bedienen. Die Röstgradeinstellung und Hebetaste sind an der Seite des Toasters positioniert.

Herausnehmbare Bröselschublade
Hier werden alle Brösel gesammelt und können einfachentsorgt werden.

Variabel einstellbare Röstgrade
Dank der 7 verschiedenen Einstellungen können SieIhren präferierten Röstgrad wählen – ganz unabhängig der Brotart.

Seperater Brötchenaufsatz
Der abnehmbare Brötchenaufsatz ermöglicht Brot und Backwaren aufzuwärmen oder zu toasten wie zB Croissants oder Semmeln.

Extrabreite Toastkammer
Extrabreite Toastkammer zum Toasten unterschiedlichster Backwaren.

PurEase Frühstückskollektion
Die perfekt designte Frühstückskollektion für einenperfekten Start in den Tag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
1 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.