Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun PureEase HT 3010 WH 7 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun PureEase HT 3010 WH 7 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun PureEase HT 3010 WH 7 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun PureEase HT 3010 WH 7 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38059666
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X23010008
EAN/GTIN:
     8021098760012
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.