Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89583 Netzwerk-Antenne N-Typ 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89583 Netzwerk-Antenne N-Typ 3 dBi
DeLOCK 89583 Netzwerk-Antenne N-Typ 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38046949
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89583
EAN/GTIN:
     4043619895830
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundstrahlantenne
n steckverbinder
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
0.87 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
60 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Gewicht
145 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Maximale Eingangsleistung
100 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.