Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-G1720F Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-G1720F Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G1720F Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G1720F Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G1720F Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G1720F Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38043490
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-G1720F
EAN/GTIN:
     884938373487
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Entdecken Sie die bisher beste G-Serie

Die neuen, verbesserten Lautsprecher der G-Serie sind speziell für erstklassigen und kraftvollen Klang entwickelt und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis. Ihre robuste, leichte Konstruktion mit noch mehr Befestigungsmöglichkeiten macht den Einbau in eine große Anzahl Fahrzeugmodelle sehr einfach. Und dank ihrer verbesserten Belastbarkeit und ihrer hohen Empfindlichkeit sorgen diese Lautsprecher für satte, tiefe Bässe und natürliche, klare Höhen – selbst bei hohen Lautstärken.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Stimmenmagnetspuele Typ
KAPTON
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
300 W
Bemessungsleistung
40 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Frequenzbereich
36 - 18000 Hz
Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
49.7 mm
Gewicht
590 g
Treiberdurchmesser Mitteltöner
30 mm
Durchmesser
170 mm
Durchmesser Montageloch
144 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.