Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 615 076 Kreissägeblatt 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 615 076 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 615 076 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38037793
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 615 076
EAN/GTIN:
     3165140876476
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe bosch 115mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Hartkeramik
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.23 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13300 RPM
Schneideweite
1.4 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.