Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi BCO 411.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi BCO 411.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 411.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 411.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 411.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 411.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37938169
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     BCO 411.B
EAN/GTIN:
     8004399332416
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • Kombi-Kaffeemaschine fur Espresso, Cappuccino und Filterkaffee.
    - Abnehmbare Abtropfschale.
    - Komplett frontal bedienbar.
    - Doppeltes Wasserfilter-System.
    - Edelstahlkomponenten.
    - Farbe: Schwarz.
    - Leistung: 1750 Watt.

    Funktion Espressomaschine:
    - Mit zwei Filtereinsatzen für ein oder zwei Tassen Espresso.
    - Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E. Pads (Easy Serving Espresso).
    - Milchaufschaumdüse fur Cappuccino und Latte Macchiato.
    - Leicht herausnehmbarer.
    - 1,0 l Wassertank.
    - Pumpendruck 15 bar.
    - Automatische Abschaltung 30 min. nach dem letzten Tassenbezug.

    Funktion Filterkaffeemaschine
    - Glaskanne mit 10 Tassen Kapazität.
    - Warmhalteplatte.
    - Automatische Abschaltung nach 30 min.

    Milchaufschäumdüse
    Mit der Milchaufschäumdüse kann leckerer Milchschaum für cremigen Cappuccino zubereitet werden.

    Frontale Bedienung
    Das Kaffeepulver und das Wasser sind von vorne einfüllbar, kein Verrücken der Maschine nötig.

    Crema Siebträger
    Für die Verwendung von Espressopulver und vorportionierten Easy Serving Espresso Pads geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Kannen
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
6100 g
Energie
Leistung
1750 W
AC Eingangsspannung
220 / 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.