Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Shape Sense Connect 100 Rechteck Silber Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Shape Sense Connect 100 Rechteck Silber Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Connect 100 Rechteck Silber Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Connect 100 Rechteck Silber Elektronische Personenwaage
Soehnle Shape Sense Connect 100 Rechteck Silber Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37938093
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63872
EAN/GTIN:
     4006501638724
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körper-Analysewaage plus App: Das perfekte Team für mehr Gesundheit und Fitness. Die Soehnle Körper-Analysewaage Shape Sense Connect 100 ermittelt per BIA-Premiummessung präzise Ihre Körperwerte, die dazugehörige Soehnle Connect-App bereitet die Daten anschaulich auf und unterstützt Sie so optimal beim Gewicht halten, Abnehmen und Trainieren.

Mit übersichtlichen Darstellungen und einer einfachen Bedienung ermöglicht die Soehnle Connect-App einen unkomplizierten Überblick über die Entwicklung Ihrer persönlichen Messwerte - perfekt, um auch langfristig motiviert zu bleiben. Mit Tages-, Wochen-, Monats oder Jahresansicht sowie die Verknüpfung zu den beliebten Fitness-Apps „Google Fit®“ und „Apple Health®“ bietet die App vielfältige Möglichkeiten. Zusätzlich können Sie sich in der App die Differenz zu Ihrem Wunschgewicht, zur letzten Wiegung und zum durchschnittlichen BMI anzeigen lassen. Die Verbindung zwischen App und Körper-Analysewaage lässt sich spielend leicht per Bluetooth® herstellen.

Die Messung der Werte für Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse erfolgt über vier Elektroden auf der Trittfläche der Körper-Analysewaage Shape Sense Connect 100. So erhalten Sie genaueste Ergebnisse, da die Bio-Impedanz-Analyse auf tatsächlichen Messungen beruht. Angezeigt werden alle Werte – inklusive Ihrem BMI und Ihrem individuellen Tages-Kalorienbedarf – sehr gut lesbar auf dem großen LCD-Display.

Dank des intelligenten Speichers erkennt die Shape Sense Connect 100 automatisch bis zu 8 Personen, ohne manuelle Vorauswahl. Praktisch und energiesparend: Direkt beim Betreten wird das Gewicht bis zu 180kg in präzisen 100-g-Schritten angezeigt, anschließend schaltet sich die Waage automatisch wieder aus. Besonders ansprechend ist das flache Design. Es fügt sich edel ins moderne Bad ein und sorgt gemeinsam mit der großen Trittfläche aus extrastarkem, klaren Sicherheitsglas sowie den rutschhemmenden Standfüßen für einen sicheren Stand. Inklusive Batterien für den sofortigen Start.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Silber
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Rechteck
Speicherfunktion
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Rutschfeste Füße
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.