Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X32 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technaxx BT-X32 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz, Orange, Silber
Technaxx BT-X32 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37908998
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4579
EAN/GTIN:
     4260358121802
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Kabellose Musikübertragung von mobilen Geräten & Freisprecheinrichtung & Leuchtfunktion

- Musikübertragung & Freisprechfunktion via Bluetooth V4.0
- In-Ear Bluetooth Kopfhörer für Smartphone, Tablet, Notebook, usw.
- EL-Kabel leuchtet in der Dunkelheit
- Einfache 4-Tasten Bedienung
- Clip am Gerät zum Befestigen an Kleidung oder Taschen
- Integriertes Mikrofon
- Micro USB-Ladeanschluss
- Weicher & festsitzender Ohrhaken für bequemen Sitz
- Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt)
- Ideal für Outdoor-Aktivitäten in der Dunkelheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
0.35 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
4.0
Kabellose Reichweite
8 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
14 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.