Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A+ Server 4023S-TRT Socket SP3 Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A+ Server 4023S-TRT Socket SP3 Rack (4U) Schwarz
Supermicro A+ Server 4023S-TRT Socket SP3 Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37848700
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AS- 4023S-TRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2666 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Prozessorsockel
Socket SP3
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Energie
Stromversorgung
1280 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
LAN-Controller
Intel® X550, Realtek RTL8211E
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
8
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Heizung, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.850,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,67*
€ 2.202,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,40*
€ 2.194,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,16*
€ 2.118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,17*
€ 2.064,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,45*
€ 2.009,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.