Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL3000 Glasfaserkabel 0,5 m SC OM1 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL3000 Glasfaserkabel 0,5 m SC OM1 Orange
ACT RL3000 Glasfaserkabel 0,5 m SC OM1 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37842550
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL3000
EAN/GTIN:
     8716065002300
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Lichtleitertyp
OM1
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Druckfestigkeit
90
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.