Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smead 5 1/4 Exp Pocket W/tyvek, Straight, Letter, Manila/redrope, 10/box A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smead 5 1/4 Exp Pocket W/tyvek, Straight, Letter, Manila/redrope, 10/box A4
Smead 5 1/4 Exp Pocket W/tyvek, Straight, Letter, Manila/redrope, 10/box A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37840271
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     73390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 5e
rj-45 stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
298.4 mm
Tiefe
133.3 mm
Höhe
241.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.