Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage 797 Metall, Zink Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS KeyGarage 797 Metall, Zink Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 797 Metall, Zink Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 797 Metall, Zink Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 797 Metall, Zink Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 797 Metall, Zink Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37803692
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46330
EAN/GTIN:
     4003318463303
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall, Zink
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Schlüsselhalter
20
Schloss Art
Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 44 x 119 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1228918
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.