Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 025508 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 025508 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse Transparent
LEONARDO 025508 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse Transparent
LEONARDO 025508 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655703
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     025508
EAN/GTIN:
     4002541255082
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Erst mit einer frisch aufgeschäumten Milch wird eine Kaffeespezialität zum perfekten Genuss. Mit diesem Milchaufschäumer aus der Serie Caffè zaubern Sie im Handumdrehen eine leckere weiße Haube auf den Kaffee. Und mit dem klaren und eleganten Design macht das auch noch richtig Spaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Produktfarbe
Transparent
Karaffenmaterial French Press
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
193 mm
Weitere Suchbegriffe: Milchschäumer, milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
025511
ab € 15,73*
Sonstiges
Leonardo
025512
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.