Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GSP 14755 E Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GSP 14755 E Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke
Amica GSP 14755 E Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke
Amica GSP 14755 E Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37649749
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GSP 14755 E
EAN/GTIN:
     4040729147552
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Trocknungsklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
266 kWh
3080 l
Waschwirkungsklasse
A
Energie
Wasserverbrauch pro Zyklus
11 l
Energieverbrauch pro Zyklus
0.93 kWh
Anschlusswert
1930 W
Stromverbrauch (aus)
0.45 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
43000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
884 mm
Paketgewicht
48500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
90min 65°C, Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Normal, Schnell
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
190 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
9 h
Halbe Beladung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.75 m
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Niedrige Einbaufähigkeit (nach oben offen)
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,90*
€ 498,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,02*
€ 454,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,35*
€ 401,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
1194162
ab € 322,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.