Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 11610 Magnettafel Glas 200 x 400 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 11610 Magnettafel Glas 200 x 400 mm Weiß
Zeller Present 11610 Magnettafel Glas 200 x 400 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554544
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     11610
EAN/GTIN:
     4003368116105
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
40 mm
Technische Details
Art der Oberfläche
Glas
Plattengröße (B x T)
200 x 400 mm
Produktfarbe
Weiß
Zubehörtyp
Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.