Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink OR103B Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink OR103B Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Schwarz
LogiLink OR103B Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Schwarz
LogiLink OR103B Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Schwarz
LogiLink OR103B Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Schwarz
LogiLink OR103B Kabelrinne Kurvenförmige Kabelrinne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554028
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     OR103B
EAN/GTIN:
     4052792043983
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Stabile Kabelführungsbleche für ein optimales Kabelmanagement im 19“ Verteiler. Zum horizontalen Einbau in die 19“ Profilebene. Das V-förmige Panel ist faltbar und mit 4 Kabelbügeln ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
370 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Kurvenförmige Kabelrinne
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
91.8 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
OR103G
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.