Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 5GT3K Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 5GT3K Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
DELL 5GT3K Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37507799
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5GT3K
EAN/GTIN:
     5711783861980
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.62 A
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude E4200 Latitude E4300 Latitude E4310 Latitude E5400 Latitude E5410 Latitude E5500 Latitude E5510
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
290 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.