Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 2YK0F Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 2YK0F Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W
DELL 2YK0F Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37506289
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2YK0F
EAN/GTIN:
     5711783861966
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Chromebook 3400 FOREST CREEK 14 BTX Mini 10 BEAR 7400 MERION 14 CTO, 7400 MERION 14 BTX, 7400 2-IN-1 SPYGLASS CTO, 7400 2-IN-1 SPYGLASS BTX, 7390 2-IN-1 KIRKWOOD 13 MLK CTO, 7390 2-IN-1 KIRKWOOD 13 MLK BTX, 7389 KIRKWOOD 13 CTO, 7389 KIRKWOOD 13 BTX, 7300 MERION 13 CTO, 7300 MERION 13 BTX, 7212 RUGGED 12 TABLET LIVINGSTONE 2 CTO, 7212 RUGGED 12 TABLET LIVINGSTONE 2 BTX, 7200 2-IN-1 AUGUSTA CTO, 7200 2-IN-1 AUGUSTA BTX, 5591 BRECKENRIDGE MLK CFL 15H CTO, 5500 NORTHBAY 15 CTO, 5500 NORTHBAY 15 BTX, 5400 NORTHBAY 14 CTO, 5400 NORTHBAY 14 BTX, 5300 NORTHBAY 13 CTO, 5300 NORTHBAY 13 BTX, 5300 2-IN-1 BANDON CTO, 5300 2-IN-1 BANDON BTX, 5290 2-IN-1 PEBBLE CREEK MLK CTO, 5290 2-IN-1 PEBBLE CREEK MLK BTX, 5289 KIRKWOOD 12 CTO, 5289 KIRKWOOD 12 BTX, 5285 PEBBLE CREEK CTO, 5285 PEBBLE CREEK BTX, 3500 BOLT L 15 CTO, 3500 BOLT L 15 BTX, 3400 BOLT L 14 CTO, 3400 BOLT L 14 BTX, 3300 PINEHILLS CTO, 3300 PINEHILLS BTX 3540 NORTH BAY 15P CTO, 3540 NORTH BAY 15P BTX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
216 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.