Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL M1WCF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL M1WCF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W
DELL M1WCF Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37498419
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     M1WCF
EAN/GTIN:
     5711783866015
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Chromebook 3400 FOREST CREEK 14 BTX, Chromebook 3380 13 KEYSTONE BTX C, Chromebook 3120 11 BELMONT BTX Latitude 7400 MERION 14 CTO, 7400 MERION 14 BTX, 7400 2-IN-1 SPYGLASS CTO, 7400 2-IN-1 SPYGLASS BTX, 7390 2-IN-1 KIRKWOOD 13 MLK CTO, 7390 2-IN-1 KIRKWOOD 13 MLK BTX, 7389 KIRKWOOD 13 CTO, 7389 KIRKWOOD 13 BTX, 7300 MERION 13 CTO, 7300 MERION 13 BTX, 7212 RUGGED 12 TABLET LIVINGSTONE 2 CTO, 7212 RUGGED 12 TABLET LIVINGSTONE 2 BTX, 7200 2-IN-1 AUGUSTA CTO, 7200 2-IN-1 AUGUSTA BTX, 5500 NORTHBAY 15 CTO, 5500 NORTHBAY 15 BTX, 5400 NORTHBAY 14 CTO, 5400 NORTHBAY 14 BTX, 5300 NORTHBAY 13 CTO, 5300 NORTHBAY 13 BTX, 5300 2-IN-1 BANDON CTO, 5300 2-IN-1 BANDON BTX, 5290 2-IN-1 PEBBLE CREEK MLK CTO, 5290 2-IN-1 PEBBLE CREEK MLK BTX, 5289 KIRKWOOD 12 CTO, 5289 KIRKWOOD 12 BTX, 5285 PEBBLE CREEK CTO, 5285 PEBBLE CREEK BTX, 3500 BOLT L 15 CTO, 3500 BOLT L 15 BTX, 3300 PINEHILLS CTO, 3300 PINEHILLS BTX Precision Notebooks 3540 NORTH BAY 15P CTO, 3540 NORTH BAY 15P BTX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.