Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK240 Nano Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Slowakisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK240 Nano Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Slowakisch Schwarz
Logitech MK240 Nano Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten RF Wireless Slowakisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37364297
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008383
EAN/GTIN:
     5099206070844
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
288 x 21 x 139 mm
Tastaturgewicht
312 g
Produktabmessungen (B x T x H)
100 x 60 x 32 mm
Mausgewicht
53 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AAA
Batterienanzahl (Maus)
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
207 mm
Höhe des Versandkartons
299 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Muster
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatursprache
Slowakisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
357.5 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
550 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.