Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III
SanDisk Ultra 3D 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37359907
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3-2T00-G25
EAN/GTIN:
     619659155476
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
111 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
183 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100.36 mm
Verpackungstiefe
15.6 mm
Verpackungshöhe
131.03 mm
Paketgewicht
69.4 g
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
530 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
84000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
500
Zertifizierung
CE, FCC, TÜV
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.5 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
69.95 mm
Gewicht
53.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,35*
€ 435,957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,75*
€ 435,243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,31*
€ 432,339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,11*
€ 430,911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,80*
€ 424,592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.