Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical 2010673 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical 2010673 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical 2010673 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37348586
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2010673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die Its Cool von Man & Machine ist für alle Umgebungen geeignet, in denen verstärkt auf eine verbesserte Hygiene geachtet werden muss. Ihr schlankes und minimalistisches Aussehen in Kombination mit einem angenehmen Bedienkomfort vermittelt das Gefühl einer handelsüblichen Bürotastatur. Die Its Cool von Man & Machine bietet jedoch weitaus mehr. Die von innen versiegelte Elektronik ermöglicht eine Reinigung mittels Desinfektionstuch oder die Reinigung mit einem in Wasser und Seife getauchten Schwamm. An Arbeitsplätzen die mehrere Personen benutzen, kann die Ist Cool die Verbreitung von Infektionen so erheblich verringern. Die Its Cool macht hygienisches Arbeiten möglich und für jede Umgebung finanzierbar.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
345 x 115 x 25 mm
Tastaturgewicht
260 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Tastatur - Tastenanzahl
99
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE; FCC; WEEE; RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.