Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 548580 Montage-Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ERICO 548580 Montage-Kit
ERICO 548580 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37331553
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl
Zertifizierung
CE, ERIFLEX ISOTP, CSA-Comp, cURus, IEC 61439-1 ISO-TP, Insulators, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Breite
41 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,0572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,24*
€ 248,9956
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,66*
€ 248,3054
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,83*
€ 238,9877
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,85*
€ 231,8715
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,43*
€ 209,9517
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.