Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFM1718-BK Laptoptasche 44,2 cm (17.4") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFM1718-BK Laptoptasche 44,2 cm (17.4") Schutzhülle Grau
Tucano BFM1718-BK Laptoptasche 44,2 cm (17.4") Schutzhülle Grau
Tucano BFM1718-BK Laptoptasche 44,2 cm (17.4") Schutzhülle Grau
Tucano BFM1718-BK Laptoptasche 44,2 cm (17.4") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37331487
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFM1718-BK
EAN/GTIN:
     8020252082229
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 17 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.4 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
307 mm
Gewicht
193 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.