Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 042014 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 042014 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau
Mobilis 042014 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37303222
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042014
EAN/GTIN:
     3700992507057
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Baumwolle
Schutzfunktion
Stoßfest
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
535 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, laptop-tasche blau, lederkoffer, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.