Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL2417 Glasfaserkabel 170 m 4x LC OM3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL2417 Glasfaserkabel 170 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2417 Glasfaserkabel 170 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2417 Glasfaserkabel 170 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2417 Glasfaserkabel 170 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2417 Glasfaserkabel 170 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2417 Glasfaserkabel 170 m 4x LC OM3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37234094
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL2417
EAN/GTIN:
     8716065351644
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
170 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
4x LC
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.1 dB
Rückflussdämpfung
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,93*
€ 414,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FA2033
ab € 36,25*
Zubehör
ACT
FA2034
ab € 42,38*
Zubehör
ACT
FA2037
ab € 90,38*
Zubehör
ACT
FA2043
ab € 45,52*
Zubehör
ACT
FA2044
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.