Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL2416 Glasfaserkabel 160 m 4x LC OM3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL2416 Glasfaserkabel 160 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2416 Glasfaserkabel 160 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2416 Glasfaserkabel 160 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2416 Glasfaserkabel 160 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2416 Glasfaserkabel 160 m 4x LC OM3 Schwarz
ACT RL2416 Glasfaserkabel 160 m 4x LC OM3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37234093
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL2416
EAN/GTIN:
     8716065351378
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
160 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
4x LC
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.1 dB
Rückflussdämpfung
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FA2033
ab € 36,21*
Zubehör
ACT
FA2034
ab € 42,38*
Zubehör
ACT
FA2037
ab € 90,38*
Zubehör
ACT
FA2043
ab € 45,52*
Zubehör
ACT
FA2044
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.