Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SFP-LX-10-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel SFP-LX-10-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s 1310 nm
Zyxel SFP-LX-10-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3712872
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     91-010-203001B
EAN/GTIN:
     4718937510337
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
Class 1 Laser 21 CFR 1040.10 & 1040.11 CSA TUV
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
12.46 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 13.4 x 12.46 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.