Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220224 Signalkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220224 Signalkabel 2 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220224 Signalkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 26,06*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,78*
€ 34,94*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 33,34*
€ 34,96*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,56*
€ 36,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,53*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,67*
Zubehör
Duratool
D01702
ab € 3,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 6,02*
Zubehör
Lapp Kabel
53111700+53119100
ab € 11,34*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
Tempo
1116
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.