Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 1719000000095 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 325 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Textilsprühfarbe "Fashion-Spray", Set SHIBORI STYLE (57201958)
Marabu Textilsprühfarbe "Fashion-Spray", Set SHIBORI STYLE (57201958)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37087156
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1719000000095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
325 ml
Tubenvolumen
100 ml
Gewicht
445 g
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Blau, Türkis
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.