Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 02610 000 00088 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 1200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Kreidefarbe "Chalky-Chic", 12 x 100 ml (57202443)
Marabu Kreidefarbe "Chalky-Chic", 12 x 100 ml (57202443)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37087154
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     02610 000 00088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1200 ml
Tubenvolumen
100 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Grün, Grau, Minze, Pink, Violett, Weiß
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
02610 000 00087
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.