Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 561556004 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 561556004 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Kopp 561556004 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37067785
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     561556004
EAN/GTIN:
     4008224259569
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Aufputz-Feuchtraum, Jalousie-Schalter mit Umkehrsperre- elektrisch und mechanisch verriegelt, Betätigungswippen mit Pfeil-Symbol, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.