Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Brilliant Painter Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu Brilliant Painter Blau
Marabu Brilliant Painter Blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37042514
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     012131141
EAN/GTIN:
     4007751368812
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Brilliante Ergebnisse - der Lackmalstift für glänzende Auftritte

Der Marabu Brilliant Painter ist der edle Lackmalstift für besondere Dekorationen. Verzaubern Sie schwierige und glatte Untergründe wie Gummistiefel, Metallgegenstände, Weihnachtskugeln, Lederaccessoires sowie tausend weitere Gegenstände in brillante, persönliche Unikate. Mit dem Brilliant Painter machen Sie aus gewöhnlichen Dingen in Sekundenschnelle ganz exklusive, individuelle Geschenke und Dekorationen.

Ob geschmackvolle Ton-in-Ton-Kreationen oder extravagante Farbkombinationen – die reiche Farbpalette des Brilliant Painter Sortiments ermöglicht eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der breiten Spitzenauswahl können alle nur denkbaren Techniken bedient werden. Filigrane Schriften und Muster lassen sich mit dem beliebten Fineliner im Nu umsetzen. Effektvolles Schreiben gelingt immer mit dem Kalligrafiestift. Einen kraftvollen Farbauftrag erzielen Sie mit der Malspitze; die Universalspitze setzen Sie als praktischen Allrounder ein. Für ein individuelles Ergebnis ganz nach Ihren Vorstellungen.
Anleitung

Verarbeitungshinweise:

1. Damit die Farbe gut haften kann, muss der Untergrund staub- und fettfrei sein.

2. Dafür Gegenstände mit glatter Oberfläche mit Spülmittel abwaschen und anschließend gründlich abtrocknen. Für die Reinigung von Glas und Metall ist auch Marabu Reiniger & Verdünner hervorragend geeignet.

3. Den Painter vor Gebrauch mit geschlossener Kappe kräftig schütteln. Durch mehrmaliges Drücken auf die Spitze so lange pumpen, bis die Tinte sichtbar wird.

4. Danach den Stift erst auf einem Papier, nicht direkt auf dem Malobjekt, anschreiben.

5. Jetzt kann gemalt, geschrieben und gestaltet werden!

6. Nach Gebrauch Kappe mit einem „Klick“ gut schließen. Liegend aufbewahren!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Multi
Typ der Spitze
Feine Spitze
Gehäuseform
Röhre
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff
Spitze Weite
2 mm
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,578*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,968*
€ 38,04192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,668*
€ 37,68492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,148*
€ 35,87612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,868*
€ 34,35292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,858*
€ 33,15102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,578*
€ 26,86782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.