Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HUB USB 3.0 USB Type-C > 3 Port extern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HUB USB 3.0 USB Type-C > 3 Port extern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DeLOCK HUB USB 3.0 USB Type-C > 3 Port extern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DeLOCK HUB USB 3.0 USB Type-C > 3 Port extern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
DeLOCK HUB USB 3.0 USB Type-C > 3 Port extern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36973702
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62900
EAN/GTIN:
     4043619629008
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Type-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um drei USB Typ-A Anschlüsse sowie um zwei Slots für SD und Micro SD Speicherkarten. Wenn der Hub an einen Computer mit einer USB 3.1 Schnittstelle angeschlossen wird, so wird Maximalstrom von 900 mA auf die USB Anschlüsse und den Card Reader aufgeteilt. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
13 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Energie
Eingangsstrom
0.9 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MMC Mobile, MMCmicro, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.