Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 042021 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 042021 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Beige
Mobilis 042021 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Beige
Mobilis 042021 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36779234
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042021
EAN/GTIN:
     3700992507125
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Beige
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Baumwolle
Schutzfunktion
Stoßfest
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
485 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, mobilis laptoptasche, lederkoffer, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
003062
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.