Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 042011 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 042011 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 042011 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 042011 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36779232
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042011
EAN/GTIN:
     3700992507026
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material innen
Baumwolle
Tablet-Fach
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
465 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, mobilis laptoptasche, lederkoffer, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.