Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 042009 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 042009 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau
Mobilis 042009 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau
Mobilis 042009 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36779230
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042009
EAN/GTIN:
     3700992507002
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Baumwolle, Kunstleder
Produkthauptfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Baumwolle
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, laptop-tasche blau, lederkoffer, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.