Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3986N Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3986N Transferrolle
CoreParts MSP3986N Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36683378
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3986N
EAN/GTIN:
     5711783440451
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
iR1730, 1740, 1750, 3025, 3030, 3225, 3230, 3035, iR Advance 400/500
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
56 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.