Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLFS4290 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLFS4290 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur
Vivolink VLFS4290 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur
Vivolink VLFS4290 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur
Vivolink VLFS4290 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur
Vivolink VLFS4290 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,54 m (100") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36661444
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLFS4290
EAN/GTIN:
     5711783436232
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Höhenanpassungsart
Manuell
Anzahl enthaltener Regale
2
Sonstige Funktionen
Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
1515 mm
Gewicht
31900 g
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
1520 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
32000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,16*
€ 447,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,17*
€ 410,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.