Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara DS410 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60") Schwarz Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara DS410 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60") Schwarz Flur
Aavara DS410 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36654850
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     DS410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
24 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl enthaltener Regale
4
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
924 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
930 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.