Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3494 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3494 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Weiß
Severin WK 3494 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Weiß
Severin WK 3494 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Weiß
Severin WK 3494 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Weiß
Severin WK 3494 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36648660
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3494
EAN/GTIN:
     4008146022968
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher severin 1,5l
  • beidseitige Wasserstandsanzeige zum bequemen Ablesen des Füllstandes
    - 360° central-cordless-system: aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar
    - leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher
    - kabellos durch separaten Gerätesockel
    - Dampfstopp-Automatik
    - Überhitzungsschutz
    - klappbarer Deckel mit Verriegelung
    - durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement
    - Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
    - Ausgusszotte mit Sieb
    - wärmeisolierender Kunststoffgriff
    - Kabelaufwicklung
    - rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
WK3498
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.