Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton AT3 Transparent Polyamid 6.6 (PA66) 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton AT3 Transparent Polyamid 6.6 (PA66) 100 mm
Hellermann Tyton AT3 Transparent Polyamid 6.6 (PA66) 100 mm
Hellermann Tyton AT3 Transparent Polyamid 6.6 (PA66) 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6868629
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-41319
EAN/GTIN:
     5022660302145
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Kennzeichnungsschilder und -plättchen eignen sich zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Länge (mm)
100 mm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0864*
€ 0,1256*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1058*
€ 0,1508*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10676*
€ 0,15176*
20 Tage
unbekannt
100
pro Satz
€ 5,90*
ab € 0,1098*
€ 0,1558*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1126*
€ 0,1612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0607*
Zubehör
HellermannTyton
901-10181
ab € 6,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.