Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Becher klein Ciao


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Becher klein Ciao
LEONARDO Becher klein Ciao
LEONARDO Becher klein Ciao
LEONARDO Becher klein Ciao
LEONARDO Becher klein Ciao
LEONARDO Becher klein Ciao
LEONARDO Becher klein Ciao
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576335
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012666
EAN/GTIN:
     4045037126664
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Ciao-Trinkgläser sind echte Klassiker von LEONARDO. Gemacht für das tägliche Leben. Ansprechend, klar und einfach.

- abgestimmt auf die Stielgläser in Form und Design
- für Wasser, Säfte, Softdrinks oder Whiskys
- Spülmaschinengeeignet
- Größe (B/H/T): 85/90/85mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
012674
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.