Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katun 48558 Tonerauffangbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katun 48558 Tonerauffangbehälter
Katun 48558 Tonerauffangbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36562152
Hersteller:
     Katun
Herst.-Nr.:
     48558
EAN/GTIN:
     0821831101243
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter katun
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188.9 mm
Verpackungstiefe
544.9 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
670 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
1790 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
1000 mm
Verpackungsvolumen
9778.5 cm³
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.