Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 0125000000082 Leuchtmarker Blau, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 0125000000082 Leuchtmarker Blau, Rot, Gelb
Marabu 0125000000082 Leuchtmarker Blau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36542444
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     0125000000082
EAN/GTIN:
     4007751602053
Suchbegriffe:
Glasmalstift
Glasmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Rot, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
3 Farben
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Hitzebeständig bis zu
160 °C
Geruchsarm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.