Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenkerze 7,3 cm weiss "0" mit rotem Rand. Material: Paraffin. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "0" mit rotem Rand. Material: Paraffin. Farbe: weiss
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "0" mit rotem Rand. Material: Paraffin. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19300
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19300
EAN/GTIN:
     4002911193006
Suchbegriffe:
Zahlenkerzen
zahlenkerzen
Zahlenkerze "0" - Höhe: 7,3 cm - Brenndauer: ca. 8 Minuten.
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
20 g
Gewicht (Packung):
25,8 g
Gewicht (Karton):
347 g
Volumen (Karton):
0,002
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
7,3 cm
Art der Verpackung:
Blisterpackung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,60*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,50*
ab € 0,41*
€ 0,68*
4 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 0,75*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 1,99*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 2,90*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84814
ab € 0,6375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.