Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.520 Montagestange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal TS 8612.520 Montagestange
Rittal TS 8612.520 Montagestange
Rittal TS 8612.520 Montagestange
Rittal TS 8612.520 Montagestange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36497089
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Die Alternative zum TS System-Chassis 17 x 73 mm, mit Lochung für Käfig-/Einsteckmutter anstelle der Schlitzlochung oben und unten. Einfach einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5400 g
Merkmale
Typ
Montagestange
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS, SE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 19,9875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,31*
€ 122,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,39*
€ 120,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,16*
€ 120,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,02*
€ 110,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,57*
€ 107,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,95*
€ 95,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.